1/2 inç lokma anahtarı ürün gamı
1/2 inç TX lokma anahtarı ürün gamı
LOKMA SETİ 1/2I-DİŞİ-ERKEK-TX-21PARÇA
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İçindekiler: 21 parça
- 1 adet cırcır
- 1 adet 125 mm uzatma
- 1 adet 250 mm uzatma
- 1 adet kardan mafsalı
- 8 adet lokma:
E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 ve 24
- 9 adet TX lokma:
TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 ve 60
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 21 ADET |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 405 x 50 x 160 mm |
UZATMA 1/2I-KROM-250MM
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E10
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E11
ZEBRALOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E12
ZEBRALOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E14
ZEBRA1/2 IC LOKMA TX E16
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E18
ZEBRALOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E24
ZEBRALOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-TX60
ZEBRAFMINRT-(096513 210)
METBOX-405X160X50-SZ3
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBVVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Fiyatlandırma hakkında bilgiler
Paket birimi (VE) başına fiyat:Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.