Far altı izole macunu - kaporta sızdırmazlık bandı
Bütil kaporta sızdırmazlık bandı, yuvarlak
KAPORTA SIZDIRMZLK.BANDI 8M-17,5X2MM SYH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel yapışma
Bant, son derece yapışkandır ve metal, plastik, ahşap, taş gibi çok çeşitli yüzeyler üzerinde mükemmel tutunma sağlar
UV, hava koşulları ve suya karşı dayanıklıdır
Dışarıda da kullanılabilir; yağmur ve diğer hava koşullarına karşı dayanıklıdır (su altında kullanım için uygun değildir).
Eskimeye ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı
- Doğru şekilde kullanıldığında, yapışma ve sızdırmazlık yıllarca korunur
- Kaporta bölümündeki sızdırmazlık uygulamaları gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalınan uygulamalar için de uygundur
Buhar difüzyonuna karşı dayanıklıdır
Sızdırmazlık bandı su geçirmez bir sızdırmazlık sağlar ve nemin kaportaya nüfuz etmesini önler.
Ses ve titreşim sönümleme
Kendinden kaynayan
Çözücü ve silikon içermez
Anında sızdırmazlık
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Motorlu taşıtlar, konteyner ve karavan yapımında bindirmeli birleştirmeler ve vida bağlantılarının sızdırmazlığı için üniversal kullanılabilir, örn.:
- Çamurluk ve kaporta arasında
- Fren lambaları ve arka lambalarda
- Çıtalar ve açılır tavanlarda
Elektrik, makine ve inşaat endüstrilerinde, klima ve havalandırma teknolojisinde toz, nem ve titreşimlere karşı koruma sağlamak için genel sızdırmazlık işlemlerinde kullanılabilir, örneğin:
Vidalanmış parçalar arasında , dikiş yerlerinde, ek yerlerinde, bütün gövde uygulamalarında ve boru geçişlerinde.
Sızdırmazlık işlemi uygulanacak yüzeyler; kuru, taşımaya dayanıklı, gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5°C' nin altında olmamalıdır. Emici ve gözenekli yüzeylere Würth bütil/bitüm astar boya (ürün no. 0892875) uygulanması zorunludur. Yuvarlak kaporta sızdırmazlık bandı yüzeye dikkatli bir şekilde bastırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylere birlikte baskı uygulamak mükemmel sızdırmazlık sağlar. Bütil "soğuk akma" eğilimine sahiptir (bandın akma özelliği). Bütil ürünleri bu sebeple daima birkaç kat mekanik olarak sabitlenmelidir, örn. parçaların birbirine vidalanması, bir baskı profilinin kullanılması. Ancak profile uygulanan çok yüksek bastırma kuvveti sızdırmazlık maddesinin "dışarı taşmasına" sebep olabilir. Bütil ürünler hiçbir zaman sıfır noktasına kadar sıkıştırılmamalıdır (araya pul veya mesafe parçası konulmalıdır).
Kimyasal baz | Butil kauçuğu |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 17,5 m |
Tasarım | Yuvarlak |
Çap (Ø) | 8 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | B2 / DIN 4102'ye uygun |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / kuru, yatık, tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem |