Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S
Elektr. taşlama makinesi EWS 24-230-S
EL.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK.(EWS 24-230-S)-2400W
MASTER
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel çalışma imkanı
Tutma kolu 90° hareketlerle döndürülebilir
Çalışırken daha az yorgunluk hissedersiniz
Çok ince muhafaza ve her iki tutma kolunda titreşim azaltma
Bükülmeye dayanıklı koruyucu
- Kaput çalışma sırasında bükülemez ve kullanıcı için ideal koruma sağlar
- Hızlı ve etkili çalışma için alet kullanılmadan elle ayarlanabilir
Geri tepme koruması
Disk aniden sıkışırsa motora giden güç kesilerek yaralanma riski büyük oranda azaltılır.
Aşırı yük göstergesi
Motora zarar gelmesini önlemek için ünitede aşırı yüklenme durumunda bir LED yanar.
Akıllı elektroniklere sahip Açma/Kapatma düğmesi
- Yeniden başlama koruması
- Aşırı yükleme koruması
- Yumuşak başlatma
Geliştirilmiş tozdan koruma konsepti
- Rulman için çift labirent keçe
- Kapalı anahtar
- Soğutma havası arka havalandırma yuvalarından emilir ve öndeki dişli kafasından dışarı verilir
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 2400 W |
Maks. rölanti devri | 6600 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 230 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 5,8 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
SP-AUXILIARYHANDLE
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBVVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Fiyatlandırma hakkında bilgiler
Paket birimi (VE) başına fiyat:Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.