Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası
Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası
AKB.PULL.ÇAMURLUK VİDASI-SW10(A2K)6,3X20
Ürün no. 0129086320
EAN 4046778957357
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Screw with captive washer, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), shape C, pointed tip
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 6,3 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Pul çapı (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Pul kalınlığı (h1) | 1,6 mm |
Şekil | C |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,8 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |