SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK
Silikonize akrilik mastik
SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK-BEYAZ- 310ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Donma ve çözünmelerde istikrarlı.
Dört mevsim kullanım için tasarlanan mastik donduktan sonra tekrar çözündüğünde dahi özelliklerindeki istikrarı, dayanıklılığı ve esnekliği kaybetmez.
%12,5 hareket kabiliyetine sahiptir.
Esnek ve çatlak korumalıdır.
- Su bazlı ve zararsızdır.
- Çok düşük VOC miktarı.
- Kürleştikten sonra su geçirmez ve boyanabilir.
- Uygulama ve temizlemek kolaydır.
Beton, tuğla, ahşap gibi pürüzlü yüzeylerde kullanılabilir.
Ürün nem olmayan ortamlarda kürleşemeyeceğinden, tamamen kapalı
ortamlarda kullanılmamalıdır. Suya tamamen maruz kalmış yüzeylere uygulanmamalıdır. Yağmur ve don riski olduğu zamanlarda uygulanmamalıdır.
Veri sayfaları(X)
elemanlarında. Duvar ve tavandaki çatlakların doldurulmasında.
+35°C arasıdır. Uygulamadan hemen sonra ıslak bir spatula yardımıyla yüzeyi düzeltebilirsiniz. Taşan kürleşmemiş mastik ıslak bir bez yardımıyla temizlenebilir. Uygulanan derzi en az 2 saat kuru tutunuz. Kürleştikten sonra mekanik yollarla kısmen yüzeyden alınabilir.
İçerik | 310 ml |
Renk | Beyaz |
Kimyasal baz | Akrilik polimer çözelti |
Yoğunluk | 1,67 g/cm³ |
Sürekli hareket emilimi | 12.5 % |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Min. yüzey oluşturma süresi | 40 dak |
Min. kopma uzaması | 300 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | ASTM D-412'ye uygun |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Shore A sertliği | 40 +/- 5 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 80 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Evet |
Yüzey ön işlemi gerekli | Kuru, toz ve yağdan arınmış |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Kaplama uyumluluğu | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 25°C arasında |