TX tornavida
TX tornavida
TORNAVİDA-TX10-80MM
ZEBRA
Ürün no.
061343410
EAN 4038898271277
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: TX lokma, Black Point
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | TX10 |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!