Gijon
DIN 976 paslanmaz çelik A4 düz, A şekli
GİJON-DIN976-A(A4/70)M4X1000
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mukavemet sınıfı A4-70 ve nominal diş çapı d ≥ 5 mm olan paslanmaz östenitli çelikten yapılmış saplamalar, bir yüzde çelik derecesi A4 olarak tanımlanır. Belirtilen adlandırmaya alternatif olarak, saplamalar bir uçta ateş kırmızısı rengiyle (RAL 3000) tanımlanabilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 1000 mm |
Standartlar | DIN 976-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | A |
Diş tipi | Metrik diş |
Tanımlama rengi | Alev kırmızısı RAL 3000 |
RoHS uyumlu | Evet |