Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı imbus cıvata

ISO 7380-1 çelik 010.9, düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-010.9-S3(SYH)M5X25

Ürün no. 006002525

EAN 4024835183222

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

Ürün no. 006002525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-1, çelik 010.9, düz
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,75 mm

Standartlar

ISO 7380-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Düğme başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu

HS3

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler