Pim klemensi Micro Quadlok System (MQS) 0.63
Pim k. Micr Quadlok System (MQS) 0.63
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERKEK 0,5-0,75/D0,63
Ürün no. 055819060
EAN 4047376598874
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-0,75 mm² |
Saplama çapı | 0,63 mm |
Conta çapı | 2,6 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Bakır-nikel-silikon |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!