Kablo ucuayırıcı
Metal konnektör bağlantı kutusu
2-2 DAĞILIM KLMN.ŞEFF.KORUM.6,3 KLMN.İÇN
Ürün no.
055512
EAN 4011231454902
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Bağlantı tipi | 1. uç: 2 bağlantı, 2. uç: 2 bağlantı |
Fiş genişliği | 6,3 mm |
Maks. nominal voltaj | 300 V/AC |
Maks. sıcaklık koşulları | 75 °C |
Uzunluk x genişlik | 50 x 20,5 mm |