Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flanşlı altıköşe somun

DIN 6923, kaplamasız A2 paslanmaz çelik
AKB.KEN.PUL.TR.SOM.DIN6923BNZ(A2)SW10-M6

Ürün no. 038700006
EAN 4050641582423

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı altıköşe somun

Ürün no. 038700006

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6923, A2 paslanmaz çelik, düz
Not

DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (D)

M6

Yükseklik (h1)

6 mm

Flanş çapı (dc)

14,2 mm

Harici sürücü (s1)

WS10

Standartlar

DIN 6923 benzeri

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Hatve

1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler