Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası
Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası
AKB.PULL.ÇAMURLUK VİDASI-SW10(A2K)6,3X16
Ürün no.
0129086516
EAN 4046778957500
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Screw with captive washer, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), shape C, pointed tip
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap | 6,3 mm |
Uzunluk | 16 mm |
Pul çapı | 22 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Pul kalınlığı | 1,6 mm |
Şekil | C |
Harici sürücü | WS10 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |