Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, yassı mercimek başlı

Pop perçn, st. al./glv. ç. yssı m. b.
MERC.POP PERÇİN(ALU/ST)(8,5-12,5)4X16

Ürün no. 09364 16
EAN 4024835470124

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, yassı mercimek başlı

Ürün no. 09364 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
  • Yüksek kaliteli perçin bağlantısı

  • Temiz, güvenli kapatma

  • Güvenilir, patentli perçinleme çivisi kilitleme mekanizması

  • Sürekli olarak yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı

  • Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtme suyuna karşı geçirimsiz

  • Perçin manşonu, düşük sabitleme aralığına maruz kaldığında kopmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,0 x 16,0 mm

Min./maks. kavrama aralığı

8,5-12,5 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,4 mm

Kesme kırılması yükü

1300 N

Germe kırılması yükü

1500 N

Manşon malzemesi

Alüminyum, AlMg 2,5

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Matkap deliği çapı

4,1 mm

Standartlar

WN 936

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler