PH tornavida
Tornvda PH, alt. şaft darbe başlığı
YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH4-200MM
ZEBRA
Ürün no.
06133224
EAN 4038898271321
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
- Geniş darbe başlığı
- Uç: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Siyah Uç
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | PH4 |
Bıçak uzunluğu (A) | 200 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 120 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 40,5 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 10 mm |
Anahtar desteği | 16 mm |