TIG kaynak torcu
TIG kaynak tocu, EWI 160/EWI 200 için
TORCH-TIG-(KAYNAK MAK.EWI160/200 İÇİN)
Ürün no. 0984001008
EAN 4058794845815
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S için
Daha fazla güç ve konfor
Yüksek amperajlı ve sürekli el tipi kaynak için
Operatör konforu için özel olarak tasarlanan benzersiz soğutma tasarımı
Aşırı ısınmayı en aza indirerek kesinti süresini ve maliyetleri azaltma
Torç, seramik nozul, pens ve pens gövdesi ile birlikte tedarik edilir.
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Maks. akım  | 150 A  | 
Ürün ağırlığı (parça başına)  | 282,000 g  | 
ED %35 değerinde kaynak akımı  | 150 A  | 
Kablo uzunluğu  | 4 m  | 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!