T kollu tamamen çelik işkence
Masif çelik işkence, T kollu, kuvvetli tip
İŞKENCE-CIRCIRLI-500MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Esnek, elastik ve hassas sıkıştırma için basit ve kullanışlı sıkıştırma parçası.
Güçlendirilmiş sabit ve kayar çubuklarla sağlam tasarım
Maksimum yük ve optimum güvenlik için.
Hareketli özel basınç plakası, 35° dönebilir
Sıkıştırılan malzemeye zahmetsizce uyum sağlar.
Haddelenmiş, işlemle sertleştirilmiş ve sertleştirilmiş trapez dişli mil
Çok kuvvetli tip uygulamalar için T kolu.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. sıkıştırma genişliği | 500 mm |
Çıkıntı (L1) | 120 mm |
Profil genişliği (B) | 30 mm |
Profil kalınlığı (L2) | 15 mm |