Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS
KALIP MATKAP UCU D22X600

Ürün no. 0631220600
EAN 4045727119013
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel spiral kalıp matkap ucu HSS

Ürün no. 0631220600

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

High-quality HSS steel drill bits facilitate application in metals too and increase service life by up to 60%.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

22 mm

Uzunluk

600 mm

Çalışma uzunluğu

120 mm

Mil çapı

10 mm

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler