Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde
Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde
DÜZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT.1X5,5X100MM
ZEBRA
Ürün no.
0613421055
EAN 4038898271420
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1 x 5,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 5 mm |
Anahtar desteği | 8 mm |