Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sarmal kovan W.TEC® INSERT COIL Serbest Döner

Sarmal kovan, FR A2 W.TEC serisi
YAYL.DİŞ TAMR.BST.UYG.DIN8140-A2-M5X10
W.TEC

Ürün no. 46275 10
EAN 4053478005110
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sarmal kovan W.TEC® INSERT COIL Serbest Döner

Ürün no. 46275 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Uzun ömürlü, ağır hizmet tipi dişi dişliler üretmek için. Serbest döner, ölçüm dişine uygun. A2 paslanmaz çelikten yapılmıştır

Mesafe takozu aralığı ve aşınmaya dayanıklı diş mukavemetinin mükemmel birleşimi


  • Düşük mukavemetli metal malzemelerde

  • Plastiklerde


Optimum kuvvet dağıtımı


Dişli kovanların esnekliği hatve ve açı hatalarını telafi eder



Dişli kovan güvenli bir şekilde oturur



En aza indirilmiş diş sürtünme torku ve en aza indirilmiş burulma gerilimi



Artırılmış korozyon direnci



Alan ve ağırlığı en aza indirme


Daha az sayıda gerekli bağlantı noktası ve/veya azaltılmış vidalama boyutları



Maliyeti en aza indirir


Diş güçlendirilerek onarım maliyetleri etkin bir şekilde en aza indirilir

Performans Kanıtı

ISO dişin tolerans konumu, kurulumun ardından 6H'ye karşılık gelir.

ISO dişin tolerans konumu, kurulumun ardından 6H'ye karşılık gelir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kılavuz

4 adımda dayanıklı diş:



Adım 1:


Bir ana delik açın veya hasarlı dişi delin



Adım 2:


Bir diş açın


  • Kılavuz kullanarak


VEYA


  • Daha da dayanıklı bir diş açma için diş kalıbı kullanarak kesme yapmadan


Adım 3:


Dişli kovanı ayarlayın


  • Sarmal kovan, ilgili vidalama aleti kullanılarak hem mekanik olarak hem de elle monte edilebilir.


Adım 4:


Pimi kırın


  • Pim kırıcıyla önceden belirlenen kırılma noktasına hafifçe vurarak izleyici pimi ayırın ve ardından çıkarın. Seri üretim için otomatik pim kesiciler de mevcuttur.

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Tasarım

Serbest döner

Diş tipi x nominal çap

M5

Tümleşik durum uzunluğu (l1)

10 mm

Dış çap (d1)

6 mm

Diş biçimi

Standart metrik diş

Hatve

0,8 mm

Karot deliği çapı

5,2 mm

Min. karot deliği derinliği

13,6 mm

Saplama deliğinde gereken diş derinliği

12,8 mm

Nominal uzunluğun belirlenmesi (referans değerler)
N/mm² cinsinden iş parçasının malzeme mukavemeti RmVidanın mukavemet sınıfına veya vida malzemesinin N/mm² cinsinden akma mukavemetine bağlı olarak dişli kovanlar için nominal uzunluklar
5,8/4008,8/64010,9/90012,9/1080
150'ye kadar2 d2,5 d2,5 d2,5 d
150'den 200'e kadar1,5 d2 d2 d2,5 d
200'den 250'ye kadar 1,5 d1,5 d2 d2,5 d
250'den 300'e kadar1 d1,5 d1,5 d2 d
300'den 400'e kadar1 d1 d1,5 d1,5 d
400'ün üzerinde1 d1 d1,5 d1,5 d
İş parçasının malzeme mukavemetine ve vidanın mukavemet sınıfına (tabloya göre) karşılık gelen nominal uzunluğa sahip dişli kovanlar, ISO 898-1'e göre vidanın minimum kırılma kuvvetini sağlar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler