Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S4(SYH)M6X35

Ürün no. 00896 35
EAN 4038898373582

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 00896 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.
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
M6

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

12,16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,72 mm

Vida iç yolu (s1)

IH4

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece