T kollu, TX yan uçlu
T SAPLI TX-40X200MM
Ürün no. 061314040
EAN 4038898781479
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Entegre yan uç
- Cıvata bağlantılarını zahmetsiz bir şekilde sıkma ve gevşetme.
- Özellikle paslı ve sıkışmış cıvata bağlantıları için uygun.
Yüksek kaliteli şaft
- Optimum korozyon koruması ve uzun kullanma süresi için mat krom kaplama alyan şaft.
- Yüksek kaliteli özel çelik, esneklik ve aşınma direncinin optimum dengesini sağlar.
Sert çekirdek ve yumuşak kılıftan oluşan çok parçalı tutma sapı
- Kaymaya son derece dayanıklı siyah plastik kısım, maksimum tork aktarımı sağlar.
- Sert çekirdek ve yumuşak kılıf, sertliği ve güvenli kavramayı sağlar.
- Rahat kavrama ve yormayan çalışma için ergonomik şekilli tutma sapı.
- Takım rafında depolama için entegre delik.
Siyah Uçlu
Daha yüksek tork ve hassas uyum
Tek parça şaft
Son derece yüksek gerilimlere bile dirençli
Çıkış: TX lokma için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | TX40 |
Uzunluk (L1) | 235 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 200 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 17 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 35 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) (A) | 8 in |
Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |