Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

T kollu, TX yan uçlu

T SAPLI TX-30X200MM

Ürün no. 061314030

EAN 4038898781455

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T kollu, TX yan uçlu

Ürün no. 061314030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

TX lokma

Entegre yan uç


  • Cıvata bağlantılarını zahmetsiz bir şekilde sıkma ve gevşetme.

  • Özellikle paslı ve sıkışmış cıvata bağlantıları için uygun.


Yüksek kaliteli şaft


  • Optimum korozyon koruması ve uzun kullanma süresi için mat krom kaplama alyan şaft.

  • Yüksek kaliteli özel çelik, esneklik ve aşınma direncinin optimum dengesini sağlar.


Sert çekirdek ve yumuşak kılıftan oluşan çok parçalı tutma sapı


  • Kaymaya son derece dayanıklı siyah plastik kısım, maksimum tork aktarımı sağlar.

  • Sert çekirdek ve yumuşak kılıf, sertliği ve güvenli kavramayı sağlar.

  • Rahat kavrama ve yormayan çalışma için ergonomik şekilli tutma sapı.

  • Takım rafında depolama için entegre delik.


Siyah Uçlu


Daha yüksek tork ve hassas uyum



Tek parça şaft


Son derece yüksek gerilimlere bile dirençli



Çıkış: TX lokma için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

TX30

Uzunluk (L1)

235 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

200 mm

Tornavida kenar uç uzunluğu (B2)

17 mm

Tutma sapı genişliği (T)

35 mm

Bıçak uzunluğu (inç) (A)

8 in

Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler