T kollu, TX yan uçlu
T SAPLI TX-15X100MM
Ürün no. 061314015
EAN 4038898780663
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Entegre yan uç
- Cıvata bağlantılarını zahmetsiz bir şekilde sıkma ve gevşetme.
- Özellikle paslı ve sıkışmış cıvata bağlantıları için uygun.
Yüksek kaliteli şaft
- Optimum korozyon koruması ve uzun kullanma süresi için mat krom kaplama alyan şaft.
- Yüksek kaliteli özel çelik, esneklik ve aşınma direncinin optimum dengesini sağlar.
Sert çekirdek ve yumuşak kılıftan oluşan çok parçalı tutma sapı
- Kaymaya son derece dayanıklı siyah plastik kısım, maksimum tork aktarımı sağlar.
- Sert çekirdek ve yumuşak kılıf, sertliği ve güvenli kavramayı sağlar.
- Rahat kavrama ve yormayan çalışma için ergonomik şekilli tutma sapı.
- Takım rafında depolama için entegre delik.
Siyah Uçlu
Daha yüksek tork ve hassas uyum
Tek parça şaft
Son derece yüksek gerilimlere bile dirençli
Çıkış: TX lokma için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | TX15 |
Uzunluk (L1) | 127 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 100 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 13 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 27 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) (A) | 4 in |
Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |