Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç güçlü lokma anahtarı

1/2 inç güçlü lokma anahtarı, iç altıgen, uzun
ALLEN LOKMA BİTS UÇ-1/2 İNÇ-UZUN-17MM

Ürün no. 0715137617
EAN 4058794466096

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 0715137617

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Altıgen lokma cıvataları için, metrik, uzun
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva

  • Tasarım: dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç altıköşe

Uç boyutu

17 mm

Uç tipi

İç allen cıvata için

Uzunluk (L1)

78 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

24 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

25 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler