T kollu çift komponentli TX yandan bağlantılı
T kollu çift komponentli TX, yan uçlu
T SAPLI-2C-TX-9X124MM
Ürün no.
061311909
EAN 4065746615136
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir



Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Daha iyi kavrama ve mükemmel güç aktarımı için asimetrik 2 bileşenli sapa sahiptir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | TX9 |
Anahtar sürme çapı | 3 mm |
Uzunluk (L1) | 124 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 75 mm |
Genişlik (B1) | 78 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 13 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 16,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |