Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

T-handle 2C TX with side tip

T-handle 2C TX with side tip
T SAPLI-2C-TX-20X235MM

Ürün no. 061311920
EAN 4065746615259

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T-handle 2C TX with side tip

Ürün no. 061311920

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

TX20

Anahtar sürme çapı

4 mm

Uzunluk (L1)

235 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

165 mm

Genişlik (B1)

110 mm

Tornavida kenar uç uzunluğu (B2)

17 mm

Tutma sapı genişliği (T)

23.5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler