T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
T SAPLI-2C-TX-15X124MM
Ürün no.
061311915
EAN 4065746615228
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir



Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | TX15 |
Anahtar sürme çapı | 3.5 mm |
Uzunluk (L1) | 124 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 75 mm |
Genişlik (B1) | 78 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 13 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 16.5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |