Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil
Yüzey sızdırmazlık maddesi, yeşil
DOS-SIVI CONTA YEŞİL 50GR
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Flanşların ve azami 0,3 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.
Düşük mukavemetli
Kolayca çıkarılabilir
%100 sızdırmazlık
Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.
Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
Akordiyon şişe sayesinde artık ürünü boşaltmak kolaydır
Silikon ve çözücü içermez
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151996
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler.
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151996
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Veri sayfaları(X)
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı. Özellikle karmaşık döküm kısımları, dar aralıklar ve düz yüzeyler gibi iyi yayılma gerektiren kullanımlar için uygundur.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi yapıştırıcı sonuçları ilk olarak metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Ürünü sürekli bir şerit veya şablon baskı yoluyla düz bir şekilde flanşa elle uygulayın. Birleştirdikten sonra flanş, birikmemesi ve boşluklara neden olmaması için olabildiğince sıkı kapatılmalıdır. Montaj sonrasında yapıştırıcı, viskoplastik haline gelene kadar sertleşir. Yüzeyin temizliği ile tutunma mukavemeti orantılıdır. Yeşil sızdırmazlık maddesi anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
İçerik ağırlığı | 50 g |
Kimyasal baz | Dimetakrilik asit ester |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları) |
Renk | Yeşil floresan |
Min./maks. akışkanlık 1 /koşullar 1 | 55000-80000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 6/2,5 devir/dakika |
Min./maks. akışkanlık 2 /koşullar 2 | 15000-25000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 6/20 dev/dk |
Yoğunluk/koşullar | 1,05 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun |
Min./maks. ilk dayanım | 15-30 dak |
Min./maks. fonksiyonel dayanım | 3-6 h |
Min./maks. son dayanım | 6 h-24 h |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 150 °C |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Min. kilitleme torku | 3 Nm |
Kilitleme torku koşulları | DIN EN 15865 |
Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar | 4-11 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu |
Min./maks. germe dayanımı /koşullar | 2-8 N/mm² / ASTM D-2095 ile uyumlu |
Min./maks. kesme dayanımı | 2-4 N/mm² |
Germede kesme dayanımı koşulları | ASTM D-950 ile uyumlu |
Min. gevşetme torku | 8 Nm |
Gevşetme torku koşulları | DIN EN 15865 |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / oda sıcaklığında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!