Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Basınçlı hava kaplini

Basınçlı hava kaplini
KAPLIN HORTUM IÇIN ÇAP=6MM

Ürün no. 0699126

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Basınçlı hava kaplini

Ürün no. 0699126

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder
  • Saniyeler içinde bağlantı

  • Üniversal kullanım

  • Sürgülü gövde kirlenmeye karşı koruma sağlar

  • Sertleştirilmiş kilit pimleri sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir

  • Çelik nipellerle birlikte kullanılabilir

  • Korozyon olmaz

  • Kaplamasız pirinçten yapılmış kaplin parçaları

  • Paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve segmanlar

  • 0–70 bar çalışma basıncı

  • –20°C ila +100°C arası sıcaklık dayanımı

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3

Veri sayfaları(X)

Hortum iç çapı için uygun

6 mm

Uzunluk (L)

55 mm

Dış çap (D)

27 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

21 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 ila 100 °C

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler