Yarım diş altıköşe başlı cıvata
ISO 4014 altık baş yar. diş cıv, çel. 8.8 çin kapl
AKB.YDİŞ.CIV.ISO4014-8.8-SW10(A2K)M6X55
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4014, DIN 931'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 55 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | ISO 4014 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 18 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |