Çift halkalı anahtar, derin eğimli
Yıldız anahtar, derin, eğimli
YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X13-215MM
ZEBRA
Ürün no.
0713305103
EAN 4024835151238
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, DIN 838/ISO 3318
- Tahrik: POWERDRIV on iki köşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar
- Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 10 x 13 mm |
Uzunluk (L) | 215 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 7,9 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 9,9 mm |
Halka dış çapı (d1) | 16,3 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 20,7 mm |
Yükseklik (h1) | 24,5 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |