Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akülü LED lamba, Ergolight Pro

Akülü LED seyyar lamba, Ergolight Pro

Ürün no. 0827940350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Akülü LED lamba, Ergolight Pro

Ürün no. 0827940350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Özel Würth tasarımı

  • Çift bileşenli, iyi tutuşlu tutma sapı

  • Son derece yüksek ışık gücü ve yoğunluğu

  • Çok geniş ışık açısı

  • Suya ve toza karşı IP65 koruma

  • Montaj için güçlü mıknatıs

  • Ayarlanabilir açı

  • Önde SMD LED teknolojisi ile çok güçlü genel aydınlatması, üstte kuvvetli Power-LED teknolojisine sahip fener ışığı mevcuttur

  • Esnek kullanım için çift kancalı

  • Kemer klipsli

  • Bilek askısı


İçerik:


AC/DC 100–240 V şarj cihazı x1, DC 12–24 V araç adaptörü ×1 ürün no. 0827940359

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Işık akısı

350 lm

Min./maks. aydınlatma süresi

3-7 h

Şarj süresi

4.5 h

IP koruma sınıfı

IP 65

Nominal voltaj

3.7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2100 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon