Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yuva için segman Form J

DIN 472 iç segman, paslanmaz çelik
İÇ SEGMAN DIN472-PASLMZ 1.4122-D22X1,0

Ürün no. 04890222

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Yuva için segman Form J

Ürün no. 04890222

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 472 paslanmaz çelik düz
  • ∅≤100 mm paslanmaz çelik 1,4122 mm

  • ∅≥100 mm paslanmaz çelik 1,4310 mm

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Delikler için uygun

22 mm

Oluk çapı için uygun

23 mm

Dış çap (d1)

23,5 mm

Halka genişliği (a1)

4,2 mm

Genişlik (b1)

2,5 mm

Kalınlık (s1)

1 mm

Standartlar

DIN 472

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Yüzey

Çıplak

Model

Standart tasarım