Dört köşe boyunlu mercimek başlı cıvata
DIN 603 merc. başlı cıv., dört köşe, A2 pasl. çel.
AHŞAP KASA CIVATASI-DIN603(A2/70)M8X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dört köşe boyun, mercimek başlı cıvatayı sabitler, ör. oval bir delikte ve somun tarafından tutmak zorunda kalmadan sıkılabilmesini sağlar
Tipe bağlı olarak bu parçalar neredeyse başa kadar diş açma ile birlikte tedarik edilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Ahşap yapımında, özellikle marangozluk, prefabrik ev yapımı, araç yapımı (ör. kamyon yükleme platformları), tekne yapımı, ticari fuar yapımı, iskele, ağır hizmet, ayrılabilir taşıma rafları veya makine sandıkları, deniz taşımacılığı için taşıma sandıklarında kullanılır. Ahşap parçaları veya ahşap ve metal parçaları birleştirmek için kullanılır. Dört köşe boyun ahşaba gömülür. Delik çapı diş boyutuna bağlıdır. Ahşabı ahşaba birleştirirken somunun altına ahşap yapı pulu gibi daha büyük bir pul yerleştirilmelidir.
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 20,65 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,88 mm |
Kare genişliği (V) | 8,58 mm |
Kare yüksekliği (f) | 5,6 mm |
Standartlar | DIN 603 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Dört köşe boyunlu düz geniş başlı |
Kafa ayrıntıları | Dört köşe boyunlu |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Mil çapı | 8 mm |
Ürün sınıfı | C |