Yuvarlak klemens, tamamen izoleli
Yuvarlak klemens, tamamen izoleli
IZOLELI YUV.KLEMENS DISI 4MM KIRMIZI
Ürün no.
05589471
EAN 4011231469340
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Renk | Kırmızı |
Çap | 4 mm |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |