Somunlu perçin
Pas. çel. A2 yassı mer. baş. tır. şaft
MER.BAŞ.SOM.PERÇ.A2(0,5-3)19,3X12,9-M10
Ürün no.
094210 10
EAN 4038898938705
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tırtıklı şaftlı ve yassı mercimek başlı, A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Uzunluk (l1) | 19,3 mm |
Kafa çapı (d1) | 16 mm |
Dış çap (d2) | 12,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,1 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,5-3,0 mm |
Germe kırılması yükü | 29400 N |
Kesme kırılması yükü | 7840 N |
Maks. sıkma torku | 38.0 Nm |
Matkap deliği çapı | 13 mm |
Mil detayı | Tırtıllı sap ile |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |