Sunta vidası, havşa başlı, diğer
Sunta vidası, havşa başlı, diğer
HB.VİDA(ECO ASSYII)AW40(A2)8X180/80
Ürün no. 0159108180
EAN 4045727432013
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 180 mm |
Kafa çapı (dh) | 14,85 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş uzunluğu (lg) | 80 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 37,100 g |