DIN 7985 paslanmaz çelik A2 düz H
YMB.T.DİŞ.CIV.DIN7985(A2/70)PH2-M5X35
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7985 geri çekilmiş ve ISO 7045 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş uzunlukları değiştirilmiştir | yıldız başların penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir | mercimek havşa başlı cıvatanın standart adı düz başlı cıvata olarak değiştirilmiştir).
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Kafa çapı (dk) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,8 mm |
Standartlar | DIN 7985 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Vidalama özelliği sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
ROHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H2 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |