Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

DIN 9021 çelik çinko kaplamalı
PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV(A2K)D13,0

Ürün no. 041612
EAN 4011231364959

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 041612

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 300 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13 mm

Dış çap (d2)

37 mm

Kalınlık (h1)

3 mm

Standartlar

DIN 9021

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Vickers sertliği, HV

140 HV

Tasarım

Geniş dış çap ile

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler