Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı fiş sigorta MINI Gümüş

Standart fiş sigorta mini
MİNİ FİŞ SİGORTA 30AMPER YEŞİL

Ürün no. 073130030
EAN 4052712538841

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı fiş sigorta MINI Gümüş

Ürün no. 073130030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Daha iyi ısı yansıtımı için gümüş kaplamalı

OEM kalitesi

ISO 8820-3

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

30 A

Renk

Yeşil

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Temas yüzeyi

Gümüş kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler