DIN 9021 paslanmaz çelik, A2, kaplamasız
PUL-GENİŞ-DIN9021(A2)-D15,0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M14 |
İç çap (d1) | 15 mm |
Dış çap (d2) | 44 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Model | Geniş dış çap ile |
ROHS uyumlu | Evet |