Sürgülü kapı mekanizması, SB 20 E kılavuz silindir
Sürgülü kapı mekanizması, SB 20 E kılavuz silindir
KILAVUZ MAKARA(K.RENGI)ALT(PK)
Ürün no.
0684562101
EAN 4011231580984
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Kahverengi |
Maks. kapı ağırlığı için uygun | 20 kg |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 16 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 3 mm |
Freze bıçağı çapı | 35 mm |
2 elemanlı gereken sayı | 4 ADET |
3 elemanlı gereken sayı | 6 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!