Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Büyük mercimek başlı beton vidası W-BS/S

Bet. vd. W-BS tip P mer. bş. gal. çl.
GENŞ.MER.BAŞ.BETN.VİD(W-BS/LP)TX30 M6X60

Ürün no. 5929156025
EAN 4046777685428
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Büyük mercimek başlı beton vidası W-BS/S

Ürün no. 5929156025

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Montaj raylarını monte etmek için özel olarak tasarlanmış ekstra geniş yüzey alanı, çinko kaplamalı çelik

Son derece esnek kullanım


Üç sabitleme derinliği (boyut 6 - 14) geniş tip çeşitliliği



  • Yüksek yük taşıma kapasiteleri

  • Neredeyse hiç genleşme etkisi yoktur, minimal eksen ve kenar aralıkları korunur

  • Montajı çok hızlı ve kolaydır

  • Montaj torku gerekmez

  • Anında yük taşıma kapasitesi - beklemesiz
Performans Kanıtı

ETA-16/0043 tekli bağlantı için


Seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton



ETA-16/0128 çoklu bağlantı için


Beton


İçi boş ön germeli beton tavanlar



Yangın dayanımı


R30, R60, R90, R120; Teknik Rapor TR020 (onaylara dahil edilmiştir)

Not

Boyut 8'den itibaren, montaj için uygun bir yüzeysel torklu vidalama tabancası kullanmanızı öneririz.


Birden fazla dübel aynı yük yönünde birbirinin arkasına yerleştirilirse enine yükler için sadece bir dübel yerleştirilir.

Kullanım alanı

ETA-16/0043 tekli bağlantı için


Seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton



ETA-16/0128 çoklu bağlantı için


Beton


İçi boş ön germeli beton tavanlar



Yangın dayanımı


R30, R60, R90, R120; Teknik Rapor TR020 (onaylara dahil edilmiştir)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Ayrı bağlantı


Standart beton C20/25 ila C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız beton)



Çoklu bağlantı


Çatlaklı ve çatlaksız betona yük taşımayan sistemlerin sabitlenmesi için



İçi boş ön germeli beton tavanlara bağlantı için



Büyük kafa temasına sahip uygun kafa geometrisi, bağlantı için ideal olarak uygundur


ör. montaj rayları, tırabzanlar, metal profiller, braketler, ahşap yapılar



Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir



W-BS/S (galvanize çelik) kuru iç mekanlarda kullanım için onaylıdır

Ankraj boyutu

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

60 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

25 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 2)

20 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 3)

5 mm

Diş çapı

7,5 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6 mm

Matkap deliği derinliği (h 1,1)

40 mm

Matkap deliği derinliği (h 1, 2)

45 mm

Matkap deliği derinliği (h 1, 3)

65 mm

Gömme derinliği (h nom1)

35 mm

Gömme derinliği (h nom2)

40 mm

Gömme derinliği (h nom3)

55 mm

Vida iç yolu

TX30

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Kafa çapı

18 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

8 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler