Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Süper yapıştırıcı Klebfix GEL

Klebfix GEL süper yapıştırıcı ile ıslatılmamalıdır
SÜPER YAPIŞTIRICI KLEBFIX JEL-20GR

Ürün no. 08934031

EAN 4045989972012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Süper yapıştırıcı Klebfix GEL

Ürün no. 08934031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Jel formundaki sızdırmaz süper yapıştırıcı, baş üstü veya dikey yüzeylerde bile hassas uygulama sağlar.

Uzun süreli uygulama


Jele benzeyen yapısı, malzemenin akmasını büyük ölçüde önler



Hızlı ayar


Yapıştırıcı son derece hızlı sertleşir



Üniversal kullanım için


Hem pürüzsüz hem de emici yüzeyleri yapıştırır



Temiz uygulama


Hızlı ve kolay açılan kapak, çalışmayı kolaylaştırır



Çözücü ve silikon içermez

Not
  • Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önerilir.

  • Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu sertleşmeyi geciktirir ya da önler, daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.

  • Çevredeki yüzeylerdeki yüksek buhar basıncı ve nem nedeniyle yapışma noktasının etrafında beyaz bir tortu oluşabilir (çiçeklenme etkisi). Bunlar sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar aseton gibi malzemelerle giderilebilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de asetona karşı dayanıklı olduğunu unutmamak gerekir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
Kullanım alanı
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Fleks
Klebfix
4'ü 1 arada
Klebfix
4'ü 1 arada
Fırça uygulaması
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
GRP⚫1
EPDM
Kauçuk
Sert köpükler⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamit
Polikarbonat = PC
Polistiren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Strafor⚫1⚫1
Boyalı yüzeylerBoyalı yüzeyler
Ahşap ve ahşap malzemelerAhşap (MDF, sunta)
Lamine paneller
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratif paneller
Mantar
Taş ve inşaat malzemeleriBeton
Bitümlü yüzeyler
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha
Sentetik taş (Corian, Varicor)
HPL
Doğal taş (mermer, granit)⚫1
Taş
Çimentolu lifli levhalar
DiğerEmaye⚫1
Cam
Cam elyaf
Ayna⚫1
Porselen, seramik, fayanslar
Kağıt
Karton
File
Deri
MetalAlüminyum ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kurşun
Paslanmaz çelik
Bakır
Pirinç
Çelik/demir
Çinko
PlastikABS

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!

Kullanım alanı

Jel kıvamı nedeniyle siyanoakrilat montaj yapıştırıcı, baş üstü veya dikey yüzeylerdeki yapıştırma çalışmaları için idealdir. Klebfix JEL, sabit noktalar şeklinde uygulanır ve yapıştırıcının yanlışlıkla akmasını önler. Süper yapıştırıcı; ahşap ve plastik camların profil lastiklerinin yapıştırılması, tabela montajı, lastik contaların yapıştırılması, kırık kenarların onarılması vb. için uygundur.


Alüminyum, çelik, demir, bakır, pirinç, boya, ahşap, MDF, sunta, dekoratif paneller, mantar, karton, keçe, deri, porselen, fiberglas, kauçuk ve plastik (sert PVC, ABS, PMMA gibi) gibi malzemelerin birbirlerine etkili bir şekilde yapıştırılması. PE, PP, PTFE, silikon ve bitüm için uygun değildir.

Kılavuz

Yapıştırılacak parçaların temiz, yağdan arındırılmış ve kuru olması gerekir. Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın. En iyi yapıştırıcı sonuçları, süper yapıştırıcı primeri kullanılarak elde edilir. Süper yapıştırıcıların reaksiyonunu hızlandırmak için aktivatörü kullanın. Bu, genellikle her türlü substratla kullanılabilir ancak lütfen uygunluğunu görmek için gizli bir bölümde önceden test edin.

Kimyasal baz

Etil-2-siyanoakrilat monomer

Renk

Şeffaf

Yoğunluk

1,06 g/cm³

Min./maks. akışkanlık

90000-130000 mPas

Min./maks. sertleşme süresi /koşulları

20-100 s / Malzemeye bağlı

Min./maks. germe dayanımı /koşullar

2-15 N/mm² / DIN 53288 ile uyumlu

Min./maks. germe dayanımı

2-15 N/mm²

Min. birleşik germe ve kesme direnci

5 N/mm²

Maks. tutkallama boşluk boyutu

0,25 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +85 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 20 °C

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / serin ve kuru depolama alanı

İçerik

18,5 ml

İçerik ağırlığı

20 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler