Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Euro vida, havşa başlı, tip A

Çelik nikel kapl., havşa başlı Euro vida, A tipi
HAV.BAŞLI EURO VİDA-TİP A-PZ2(E2J)6,3X14

Ürün no. 027606314

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Euro vida, havşa başlı, tip A

Ürün no. 027606314

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Nikel kaplamalı çelik. Mobilya imalatında gizlenmiş menteşelerin, klasik menteşelerin, uzatmaların ve bağlantı elemanlarının bağlanması için

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kılavuz

5,0 mm çapında bir delik ile ön delme

Nominal çap (d)

6,3 mm

Uzunluk (l)

14 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Kafa çapı (dh)

7,4 mm

Vida başı yüksekliği (k)

1,8 mm

Kafa ayrıntıları

Tip A

Vida iç yolu

Z2

Diş tipi

WOTHR

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Diş biçimi

Tek diş

Göbek çapı

4 mm

Uç şekli

Düz

Min. vidalama açısı

45 Derece

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap
Üretilmiş ahşap ürün
Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Bağlantı parçası
Depo yapımı
Sergi standı inşaatı
Mobilya