Tam dişli altıköşe başlı cıvata
CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X12
Ürün no. 00576 12
EAN 4011231102957
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Korozyon koruma süresi (3) | 48 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 12 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 10 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5,1-10,2 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!