Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çam ağacı klips Tip 4

Köknar ağacı klips, tip 4
CITROEN/PEUGEOT-DÖŞEME KOPÇASI SİYAH

Ürün no. 0501121107

EAN 4047376897991

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips Tip 4

Ürün no. 0501121107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çam ağacı şekli, kesilmiş

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar


Hızlı ve basit bastırmalı montaj



Parçaya güvenli şekilde oturur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal sac, karton, kaplama veya diğer düz parçaların bağlantısı

Min./maks. matkap deliği çapı

6,50-6,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,50-1,40 mm

Kafa çapı (A)

18,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,80 mm

Baş altı uzunluk (C)

17,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Peugeot

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

699295, 6999R2

kurulum konumu

İç mekan, Kaporta

Araç tipi

Yolcu aracı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler