Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Maskeleme bandı

Maskeleme bandı
MASKELEME BANDI 25MMX50M SARI

Ürün no. 099200 25

EAN 4050641563781

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maskeleme bandı

Ürün no. 099200 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Genel maskeleme işlemleri için maskeleme bandı.

+80°C'ye kadar sıcaklık dayanımı


Boya kabinlerinde maskeleme işlemleri için kullanıma uygundur.



Düz ve boyalı yüzeyler üzerinde mükemmel tutunma


  • İnşaat ve otomotiv sektörlerinde düz yüzeylerde yapılan maskeleme işlemleri için uygun

  • Bant, boyama işleminden hemen sonra çıkartılabilir ve herhangi bir kalıntı bırakmaz.


Nem ve çözücülere karşı dayanıklı


  • Tüm boya gruplarına uyumludur

  • Sulu zımparalama işlemleri için de kullanılabilir
Not

Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir.


UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir.

Kullanım alanı

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Araç boya ve badana işlemlerinde metal, cam, krom ve plastik kaplamalarında kullanılır.


Boyama işlemlerinde maskeleme kağıdının kuvvetli yapışmasını sağlar.

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk

Yapışkan bant dolgu malzemesi

Emprenye kağıt

Renk

Krem

Genişlik

25 mm

Uzunluk

50 m

Kalınlık

0,135 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

5 - 80 °C

Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar

110 °C / kısa süreli, bir saat

25 mm'de dinamik soyulma dayanımı

4,5 N

Nem direnci

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 15°C - 25°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler