Merc. baş. pop perçin ort. muk. alü./A2
Merc. baş. pop perçin ort. muk. alü./A2
MER.MERCEDES PERÇİN-ALU/A2(4,5-11)4,8X15
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,5-11,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,9-5,1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1500 N |
Germe kırılması yükü | 2300 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Matkap deliği çapı | 4,9 mm |
Standartlar | WN 914 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 2,7 mm |