Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Stiftkontakt 2,5 unisoliert

Stiftkontakt 2,5 Kupfer-Eisen
STIKONT-(SN)-D2,5-(1,0-2,5QMM)

Art.-Nr. 0558182103

EAN 4046778256412

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stiftkontakt 2,5 unisoliert

Art.-Nr. 0558182103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,0-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,2-3,0 mm

Stiftdurchmesser

2,5 mm

Werkstoff

Kupfer-Eisen

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen